Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS SZ-34 Socket Bits 3/4 Drive 3/4 Inch Hex | AF2XDT 6YNW8

APEX-TOOLS SZ-34 Socket Bit 3/4 Drive 3/4 Tommer Hex

På lager
Vare: AF2XDT Modell: SZ-34Kryssreferanse: 6YNW8
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
1 114 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikkontaktbit
Bitlengde7 / 8 "
BitstilHex
Kjørestørrelse3 / 4 "
KjøretypeSquare
Finisholjet
Innsettingslengde29 / 32 "
MaterialeStål
Antall poeng6
Total lengde2.625 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse3 / 4 "
Sokkeldybdestandard
Tips størrelse3 / 4 "
Tips TypeHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseTips størrelsePris
APEX-TOOLS SZ-33 Socket Bits 3/4 Drive 5/8 Inch Hex | AF2XDR 6YNW7 SZ-335 / 8 "5 / 8 "950NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS SZ-34 Socket Bit 3/4 Drive 3/4 Tommer Hex
1 114 NOK / enhet