Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS SZ-33 Socket Bits 3/4 Drive 5/8 Inch Hex | AF2XDR 6YNW7

APEX-TOOLS SZ-33 Socket Bit 3/4 Drive 5/8 Tommer Hex

På lager
Vare: AF2XDR Modell: SZ-33Kryssreferanse: 6YNW7
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
950NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikkontaktbit
Bitlengde7 / 8 "
BitstilHex
Kjørestørrelse3 / 4 "
KjøretypeSquare
Finisholjet
Innsettingslengde7 / 8 "
MaterialeStål
Antall poeng6
Total lengde2.625 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse5 / 8 "
Sokkeldybdestandard
Tips størrelse5 / 8 "
Tips TypeHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseTips størrelsePris
APEX-TOOLS SZ-34 Socket Bits 3/4 Drive 3/4 Inch Hex | AF2XDT 6YNW8 SZ-343 / 4 "3 / 4 "1 114 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS SZ-33 Socket Bit 3/4 Drive 5/8 Tommer Hex
950NOK / enhet