Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS SC-720 Sokkel 3/4 tommer x 5/8 tommer | AF2XEA 6YNX5

APEX-TOOLS SC-720 Sokkel 3/4 tomme x 5/8 tomme

På lager
Vare: AF2XEA Modell: SC-720Kryssreferanse: 6YNX5
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
932NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket
Kjørestørrelse3 / 4 "
KjøretypeKvinne-torget
Finisholjet
Antall stykker1
Utgangsstørrelse7 / 8 "
UtgangstypeKvinne Hex
Total lengde1.5 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse5 / 8 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8466100175
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtgangsstørrelseTotal lengdeStørrelsePris
APEX-TOOLS RP-728 Sokkel 3/4 tommer x 7/8 tommer | AF2JKD 6UGF8 RP-7287 / 8 "2"7 / 8 "833NOK
APEX-TOOLS RP-720 Sokkel 3/4 tommer x 5/8 tommer | AF2XDY 6YNX3 RP-7205 / 8 "1.5 "5 / 8 "724NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS SC-720 Sokkel 3/4 tomme x 5/8 tomme
932NOK / enhet