Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS RP-720 Sokkel 3/4 tommer x 5/8 tommer | AF2XDY 6YNX3

APEX-TOOLS RP-720 Sokkel 3/4 tommer x 5/8 tommer

På lager
Vare: AF2XDY Modell: RP-720Kryssreferanse: 6YNX3
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
724NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket
Kjørestørrelse3 / 4 "
KjøretypeKvinne-torget
Finisholjet
Antall stykker1
Utgangsstørrelse5 / 8 "
UtgangstypeKvinne Hex
Total lengde1.5 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse5 / 8 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8466100175
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtgangsstørrelseTotal lengdeStørrelsePris
APEX-TOOLS RP-728 Sokkel 3/4 tommer x 7/8 tommer | AF2JKD 6UGF8 RP-7287 / 8 "2"7 / 8 "833NOK
APEX-TOOLS SC-720 Sokkel 3/4 tommer x 5/8 tommer | AF2XEA 6YNX5 SC-7207 / 8 "1.5 "5 / 8 "932NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS RP-720 Sokkel 3/4 tommer x 5/8 tommer
724NOK / enhet