Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS 480-4X-5PK Screwdriver Bit #4 Phillips 5/16 Shank PK5 | AG9VVF 22PF21

APEX-TOOLS 480-4X-5PK skrutrekkerbit #4 Phillips 5/16 skaft PK5

På lager
Vare: AG9VVF Modell: 480-4X-5PKKryssreferanse: 22PF21

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

195NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett inn bit
SøknadsmetodePower
BitstilPhillips
Finishuferdig
MaterialeS2 stål
Total lengde1.25 "
Punktstørrelse#4
SAE eller metriskSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)0.89
Skipets lengde (cm)19.69
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Sekskantstørrelse: 5/16 "
    • Skaftstil: Hex
    • Single End / Double End: Single End
    • Konsekvensvurdering: Ja

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeLengdeMaterialeTotal lengdePunktstørrelseShank Dia.SkaftstørrelsePris
APEX-TOOLS 830-4X-5PK Skrutrekker Bits Rørplugg Hanninnsats #4 Pk5 | AB6YEA 22PF92 830-4X-5PK1.125 "1.125 "S2 stål1.125 "#45 / 16 "5 / 16 "459NOK
APEX-TOOLS 830-3X-5PK Skrutrekker Bits Rørplugg Hanninnsats #3 Pk5 | AB6YEC 22PG01 830-3X-5PK1.125 "1.125 "S2 stål1.125 "#35 / 16 "5 / 16 "475NOK
APEX-TOOLS 440-1X-5PK Phillips innsatsbit #1 1 tommers lengde - pakke med 5 | AE6EGA 5RDG9 440-1X-5PK1"-S2 stål1"#11 / 4 "1 / 4 "105NOK
APEX-TOOLS 440-2X-5PK Phillips innsatsbit #2 1 tommers lengde - pakke med 5 | AE6EGB 5RDH0 440-2X-5PK1"-S2 stål1"#21 / 4 "1 / 4 "96NOK
APEX-TOOLS 440-2X-250PK Phillips innsatsbit #2 1 tommers lengde - pakke med 250 | AE6EGC 5RDH1 440-2X-250PK1"-S2 stål1"#21 / 4 "1 / 4 "4 456 NOK
APEX-TOOLS 440-2X-500PK Phillips innsatsbit #2 1 tommers lengde - pakke med 500 | AE6EGD 5RDH2 440-2X-500PK1"-S2 stål1"#21 / 4 "1 / 4 "8 630 NOK
APEX-TOOLS 440-3X-5PK Phillips innsatsbit #3 1 tommers lengde - pakke med 5 | AE6EGE 5RDH3 440-3X-5PK1"-S2 stål1"#31 / 4 "1 / 4 "93NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS 480-4X-5PK skrutrekkerbit #4 Phillips 5/16 skaft PK5
195NOK / enhet