Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS 185-4MM-5PK Skrutrekker Bit Insert Bit 4mm Pk5 | AB6YDY 22PF76

APEX-TOOLS 185-4MM-5PK Skrutrekker Bit Insert Bit 4mm Pk5

På lager
Vare: AB6YDY Modell: 185-4MM-5PKKryssreferanse: 22PF76
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
445NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett inn bit
Bitlengde1 5 / 16 "
BitstilHex
Lengde1"
MaterialeKaldt smidd stål
Total lengde1 5 / 16 "
Punktstørrelse4mm
SAE eller metriskMetric
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstørrelse1 / 4 "
typenHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8207907570
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeMaterialeTotal lengdePunktstørrelseSAE eller metriskPris
APEX-TOOLS 185-3MM-5PK Skrutrekker Bit Insert Bit 3mm - Pakke med 5 Pk5 | AB6YDX 22PF75 185-3 MM-5PK1"S2 stål1"3mmMetric411NOK
APEX-TOOLS 185-00X-5PK Skrutrekker Bits Slotted Power Drive 1/16 Inch Pk5 | AB6YEB 22PF93 185-00X-5PK1"S2 stål1"1 / 16 "SAE465NOK
APEX-TOOLS 185-2.5MM-5PK Skrutrekker Bits Insert Bit 2.5mm Pk5 | AB6YEE 22PG14 185-2.5 MM-5PK1"S2 stål1"2.5Metric506NOK
APEX-TOOLS 185-0X-5PK sekskanthodeinnsatsbit 5/64 1 Pk5 | AE6EKF 5RDT4 185-0X-5PK1"S2 stål1"5/64SAE356NOK
APEX-TOOLS 185-10X-5PK sekskanthodeinnsatsbit 9/64 1 Pk5 | AE6EKG 5RDT5 185-10X-5PK1"S2 stål1"9/64SAE358NOK
APEX-TOOLS 185-1X-5PK sekskanthodeinnsatsbit 3/32 1 Pk5 | AE6EKH 5RDT6 185-1X-5PK1"S2 stål1"3/32SAE341NOK
APEX-TOOLS 185-3X-5PK sekskanthodeinnsatsbit 5/32 1.31 Pk5 | AE6EKJ 5RDT8 185-3X-5PK1 5 / 16 "Kaldt smidd stål1 5 / 16 "5/32SAE346NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS 185-4MM-5PK Skrutrekker Bit Insert Bit 4mm Pk5
445NOK / enhet