APC BY SCHNEIDER ELECTRIC BR700G Ups 700va 450w 120v 1ph | AG7CDD 5AHD4

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC BR700G Ups 700va 450w 120v 1ph

På lager
Vare: AG7CDD Modell: BR700GKryssreferanse: 5AHD4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 997 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUPS-system
Backuptid (halv / full belastning)15 min./5 min.
Ledningslengde6ft.
Dybde12.2 "
SkjermtypeLCD
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseENERGY STAR-klassifisert
Høyde7.5 "
Hz50/60
Input Current12.0A
Inngangsspenning120 VAC
MonteringGulv
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
NEMA-beholderkonfigurasjon5-15R
Antall utsalgssteder6
Utløpstype(3) UPS / Surge, (3) Surge
Utgangsspenning120 VAC
Fase1
porterUSB
Power Rating700VA
Overføringstid6 til 8 msek
UPS-typeLinje interaktiv
Watts420W
Bredde5.4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.98
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)43.94
Skipets bredde (cm)25.65
HS kode8504409580

Produktdetaljer:

    • Automatisk regulering av volt (nei)
    • Faks- / modemlinjebeskyttelse (Ja)
    • Spesielle funksjoner: Enkeltsvitsjet uttaksgruppe, tilbakestillbar effektbryter, kaldstart-kapabel, seriell tilkobling, automatisk selvtest, hørbare alarmer, prediktiv feilmelding

Produktvarianter

ProduktModellAntall utsalgsstederLedningslengdeDybdeUtløpstypeporterPower RatingWattsBreddePris
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC BK500BLK Ups 500va 300w 120v 1ph | AG7BTA 4NZT2 BK500BLK66ft.11.2 "(3) UPS / Surge, (3) SurgeUSB500VA300W3.6 "2 890 NOK
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC BE600M1 Standby UPS-system, 600.0VA, 330.0W, 11.5 m tommer /2.5 m tommer Backup Time | CD3YZG 426N95 BE600M175ft.4.1 "SurgeUSB, RJ45 seriell, smart spor-330.0W10.8 "1 856 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC BR700G Ups 700va 450w 120v 1ph
2 997 NOK / enhet