Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0560503120 Rullestol, støpejern, 8 tommers størrelse | AD8QBC 4LRD1

ANVIL 0560503120 Rullestol, Støpejern, 8 Tommer Størrelse

På lager
Vare: AD8QBC Modell: 0560503120Kryssreferanse: 4LRD1

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
1 484 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullestol
MaterialeCast Iron
Maks. Laste1350
Maks. Temp.450 grader F ved rulle
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse8"
Standarder og godkjenningerAA-1192A (Type 44), WW-H-171E (Type 45), ANSI / MSS SP-69 og MSS SP-58 (Type 44)
Bredde11.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.807
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode7326908530
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LasteRørstørrelseBreddePris
ANVIL 0560503054 Rullestol, støpejern, 2 tommers størrelse | AD8QAV 4LRC3 05605030546002"4"476NOK
ANVIL 0560503062 Rullestol, støpejern, 2 1/2 tommers størrelse | AD8QAW 4LRC4 05605030626602.5 "4.88 "531NOK
ANVIL 0560503070 Rullestol, støpejern, 3 tommers størrelse | AD8QAX 4LRC5 05605030707003"5.38 "525NOK
ANVIL 0560503088 Rullestol, støpejern, 3 1/2 tommers størrelse | AD8QAY 4LRC6 05605030887503.5 "6.12 "658NOK
ANVIL 0560503096 Rullestol, støpejern, 4 tommers størrelse | AD8QAZ 4LRC7 05605030967504"6.625 "717NOK
ANVIL 0560503104 Rullestol, støpejern, 5 tommers størrelse | AD8QBA 4LRC8 05605031047505"7.88 "790NOK
ANVIL 0560503112 Rullestol, støpejern, 6 tommers størrelse | AD8QBB 4LRC9 056050311210706"9.25 "1 159 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0560503120 Rullestol, Støpejern, 8 Tommer Størrelse
1 484 NOK / enhet