Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0560503070 Rullestol, støpejern, 3 tommers størrelse | AD8QAX 4LRC5

ANVIL 0560503070 Rullestol, Støpejern, 3 Tommer Størrelse

På lager
Vare: AD8QAX Modell: 0560503070Kryssreferanse: 4LRC5
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
525NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullestol
MaterialeCast Iron
Maks. Laste700
Maks. Temp.450 grader F ved rulle
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse3"
Standarder og godkjenningerAA-1192A (Type 44), WW-H-171E (Type 45), ANSI / MSS SP-69 og MSS SP-58 (Type 44)
Bredde5.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.711
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7326908530
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LasteRørstørrelseBreddePris
ANVIL 0560503054 Rullestol, støpejern, 2 tommers størrelse | AD8QAV 4LRC3 05605030546002"4"476NOK
ANVIL 0560503062 Rullestol, støpejern, 2 1/2 tommers størrelse | AD8QAW 4LRC4 05605030626602.5 "4.88 "531NOK
ANVIL 0560503088 Rullestol, støpejern, 3 1/2 tommers størrelse | AD8QAY 4LRC6 05605030887503.5 "6.12 "658NOK
ANVIL 0560503096 Rullestol, støpejern, 4 tommers størrelse | AD8QAZ 4LRC7 05605030967504"6.625 "717NOK
ANVIL 0560503104 Rullestol, støpejern, 5 tommers størrelse | AD8QBA 4LRC8 05605031047505"7.88 "790NOK
ANVIL 0560503112 Rullestol, støpejern, 6 tommers størrelse | AD8QBB 4LRC9 056050311210706"9.25 "1 159 NOK
ANVIL 0560503120 Rullestol, støpejern, 8 tommers størrelse | AD8QBC 4LRD1 056050312013508"11.62 "1 484 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0560503070 Rullestol, Støpejern, 3 Tommer Størrelse
525NOK / enhet