Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0500175070 Pipe Sadel Justerbar Pipe, 2 1/2 tommers rør

På lager
Vare: AE4NBR Modell: 0500175070Kryssreferanse: 5LWT1
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
2 555 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørsadel
FinishSvart
MaterialeCast Iron
Maks. Laste1800 lb.
Rørstørrelse2.5 "
Standarder og godkjenningerAA-1192 (Type 38); WW-H-171-E (Type 39); MSS-SP-69 (Type 38)
typenJusterbar
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.455
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Vertikal justering maksimum (13")
    • Vertikal justering minimum (8 ")

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LasteRørstørrelseBreddePris
ANVIL 0500175088 Pipe Sadel Justerbar Pipe, 3 Tommers Pipe | AE4NBT 5LWT2 05001750881800 lb.3"3"2 675 NOK
ANVIL 0500175104 Pipe Sadel Justerbar Pipe, 4 Tommers Pipe | AE4NBU 5LWT3 05001751043800 lb.4"3.62 "3 771 NOK
ANVIL 0500175112 Pipe Sadel Justerbar Pipe, 5 Tommers Pipe | AE4NBV 5LWT4 05001751123800 lb.5"3.62 "3 734 NOK
ANVIL 0500175120 Pipe Sadel Justerbar Pipe, 6 Tommers Pipe | AE4NBW 5LWT5 05001751203800 lb.6"3.62 "4 014 NOK
ANVIL 0500175138 Pipe Sadel Justerbar Pipe, 8 Tommers Pipe | AE4NBX 5LWT6 05001751383800 lb.8"3.62 "4 608 NOK
ANVIL 0500175146 Pipe Sadel Justerbar Pipe, 10 Tommers Pipe | AE4NBY 5LWT7 05001751463800 lb.10 "3.62 "4 517 NOK
ANVIL 0500175153 Pipe Sadel Justerbar Pipe, 12 Tommers Pipe | AE4NBZ 5LWT8 05001751533800 lb.12 "3.62 "4 567 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0500175070 Pipe Sadel Justerbar Pipe, 2 1/2 tommers rør
2 555 NOK / enhet