ANVIL 0500175146 Pipe Sadel Justerbar Pipe, 10 tommers rør

På lager
Vare: AE4NBY Modell: 0500175146Kryssreferanse: 5LWT7

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 517 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørsadel
FinishSvart
MaterialeCast Iron
Maks. Laste3800 lb.
Rørstørrelse10 "
Standarder og godkjenningerAA-1192 (Type 38); WW-H-171-E (Type 39); MSS-SP-69 (Type 38)
typenJusterbar
Bredde3.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.429
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)36.32
Skipets bredde (cm)28.7
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Vertikal justering maksimum (18-1/4")
    • Vertikal justering minimum (13-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LasteRørstørrelseBreddePris
ANVIL 0500175070 Pipe Sadel Justerbar Pipe, 2 1/2 tommers rør | AE4NBR 5LWT1 05001750701800 lb.2.5 "3"2 555 NOK
ANVIL 0500175088 Pipe Sadel Justerbar Pipe, 3 Tommers Pipe | AE4NBT 5LWT2 05001750881800 lb.3"3"2 675 NOK
ANVIL 0500175104 Pipe Sadel Justerbar Pipe, 4 Tommers Pipe | AE4NBU 5LWT3 05001751043800 lb.4"3.62 "3 771 NOK
ANVIL 0500175112 Pipe Sadel Justerbar Pipe, 5 Tommers Pipe | AE4NBV 5LWT4 05001751123800 lb.5"3.62 "3 734 NOK
ANVIL 0500175120 Pipe Sadel Justerbar Pipe, 6 Tommers Pipe | AE4NBW 5LWT5 05001751203800 lb.6"3.62 "4 014 NOK
ANVIL 0500175138 Pipe Sadel Justerbar Pipe, 8 Tommers Pipe | AE4NBX 5LWT6 05001751383800 lb.8"3.62 "4 608 NOK
ANVIL 0500175153 Pipe Sadel Justerbar Pipe, 12 Tommers Pipe | AE4NBZ 5LWT8 05001751533800 lb.12 "3.62 "4 567 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0500175146 Pipe Sadel Justerbar Pipe, 10 tommers rør
4 517 NOK / enhet