ANVIL 0500175112 Pipe Sadel Justerbar Pipe, 5 tommers rør

På lager
Vare: AE4NBV Modell: 0500175112Kryssreferanse: 5LWT4

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 734 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørsadel
FinishSvart
MaterialeCast Iron
Maks. Laste3800 lb.
Rørstørrelse5"
Standarder og godkjenningerAA-1192 (Type 38); WW-H-171-E (Type 39); MSS-SP-69 (Type 38)
typenJusterbar
Bredde3.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.694
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Vertikal justering maksimum (14")
    • Vertikal justering minimum (9-1 / 4 ")

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LasteRørstørrelseBreddePris
ANVIL 0500175070 Pipe Sadel Justerbar Pipe, 2 1/2 tommers rør | AE4NBR 5LWT1 05001750701800 lb.2.5 "3"2 555 NOK
ANVIL 0500175088 Pipe Sadel Justerbar Pipe, 3 Tommers Pipe | AE4NBT 5LWT2 05001750881800 lb.3"3"2 675 NOK
ANVIL 0500175104 Pipe Sadel Justerbar Pipe, 4 Tommers Pipe | AE4NBU 5LWT3 05001751043800 lb.4"3.62 "3 771 NOK
ANVIL 0500175120 Pipe Sadel Justerbar Pipe, 6 Tommers Pipe | AE4NBW 5LWT5 05001751203800 lb.6"3.62 "4 014 NOK
ANVIL 0500175138 Pipe Sadel Justerbar Pipe, 8 Tommers Pipe | AE4NBX 5LWT6 05001751383800 lb.8"3.62 "4 608 NOK
ANVIL 0500175146 Pipe Sadel Justerbar Pipe, 10 Tommers Pipe | AE4NBY 5LWT7 05001751463800 lb.10 "3.62 "4 517 NOK
ANVIL 0500175153 Pipe Sadel Justerbar Pipe, 12 Tommers Pipe | AE4NBZ 5LWT8 05001751533800 lb.12 "3.62 "4 567 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0500175112 Pipe Sadel Justerbar Pipe, 5 tommers rør
3 734 NOK / enhet