Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0310539606 Kobling formbart jern 300 2 tommer Npt | AA4DGP 12G067

ANVIL 0310539606 Kobling smidig jern 300 2 tommer Npt

På lager
Vare: AA4DGP Modell: 0310539606Kryssref.: 12G067
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
763NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
Body MaterialFormbart jern
Klasse300
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press1500 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse2"
Mettet damptrykk300 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4445
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7307199080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeBody MaterialKlasseTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseMettet damptrykkPris
ANVIL 0310538004 Kopling formbart jern 300 1/4 tomme Npt | AA4DGG 12G060 0310538004-20 grader til 150 grader FFormbart jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F-1 / 4 "300 psi221NOK
ANVIL 0310538202 Kopling formbart jern 300 3/8 tommer Npt | AA4DGH 12G061 0310538202-20 grader til 150 grader FFormbart jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F-3 / 8 "300 psi220NOK
ANVIL 0310538400 Kopling formbart jern 300 1/2 tomme Npt | AA4DGJ 12G062 0310538400-20 grader til 150 grader FFormbart jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F-1 / 2 "300 psi246NOK
ANVIL 0310538608 Kobling formbart jern 300 3/4 tommer Npt | AA4DGK 12G063 0310538608-20 grader til 150 grader FFormbart jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F-3 / 4 "300 psi283NOK
ANVIL 0310538806 Kopling formbart jern 300 1 tomme Npt | AA4DGL 12G064 0310538806-20 grader til 150 grader FFormbart jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F-1"300 psi323NOK
ANVIL 0310539002 Kopling formbart jern 300 1-1/4 tommer | AA4DGM 12G065 0310539002-20 grader til 150 grader FFormbart jern300FNPT1500 psi @ 150 grader F-1.25 "300 psi436NOK
ANVIL 0310539200 Kopling formbart jern 300 1-1/2 tomme | AA4DGN 12G066 0310539200-20 grader til 150 grader FFormbart jern300FNPT1500 psi @ 150 grader F-1.5 "300 psi570NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0310539606 Kobling smidig jern 300 2 tommer Npt
763NOK / enhet