Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 74-731 Hansker Kuttbestandig Grå/Grønn 10 | AD6MPZ 46C470

ANSELL 74-731 Hansker Kuttbestandig grå/grønn 10

På lager
Vare: AD6MPZ Modell: 74-731Kryssreferanse: 46C470
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
120NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHansker, kuttbestandige
SlitesterkJa
ANSI Slitesykler5000
ANSI kuttet gramStørre enn 3000
ANSI / ISEA Slitasje nivå4
ANSI / ISEA Cut Level4
FARGEGrå / Grønn
MansjettElastisk
Klipp motstandsdyktigJa
Finger materialeDyneema, stål, fiberglas, polyester
FingerstilFull
Måler13
Håndambidextrous
Liner MaterialDyneema, stål, fiberglas, polyester
Palm materialeDyneema, stål, fiberglas, polyester
PunkteringsbestandigNei
Størrelse10
Foreslått bruksmiljøTørk
TommelstilRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode6116999530
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
ANSELL 74-731 Hansker kuttresistent grå/grønn 7 | AD6MPW 46C467 74-7317183NOK
ANSELL 74-731 Hansker Kuttesistent Grå / Grønn 8 | AD6MPX 46C468 74-7318183NOK
ANSELL 74-731 Hansker Kuttesistent Grå / Grønn 9 | AD6MPY 46C469 74-7319183NOK
ANSELL 74-731 Hansker Kuttbestandig Grå/Grønn 11 | AD6MQA 46C471 74-73111183NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 74-731 Hansker Kuttbestandig grå/grønn 10
120NOK / enhet