Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 37-185 Kjemikaliebestandig hanske, 22 Mil, Størrelse 7, Grønn | AD2JQP 3PXH3

ANSELL 37-185 Kjemikaliebestandig hanske, 22 mil, størrelse 7, grønn

På lager
Vare: AD2JQP Modell: 37-185Kryssreferanse: 3PXH3
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
212NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjemikaliebestandige hansker
FARGEGrønn
MansjettRett
FinishGlatt
Lengde18 "
Liner Materialufôret
MaterialeNitril
Størrelse7
Støttet / støttes ikkeUegnet
Tykkelse22mil.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode3926201050
OpprinnelseslandTH

Produktdetaljer:

    • AlphaTec Solvex-hanske designet uten indre bomullsflocking for å redusere risikoen for forurensning av lo; best egnet for bruk i matforedling, smiing og generelle pumpeoperasjoner, samt for fylling, blanding og fylling av råvarer
    • Høyytelses nitrilblanding gir kjemisk motstand og styrke for optimale resultater i våte eller tørre arbeidsmiljøer
    • Tilbyr bedre hekk, punktering og slitasje beskyttelse sammenlignet med gummi- eller neoprenhansker
    • Sand patch finish gir en jevn overflate og muliggjør full gjenbrukbarhet med uovertrufne slitestyrkeegenskaper
    • Overholder FDAs mathåndteringskrav

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
ANSELL 37-185 Kjemikaliebestandig hanske 22 mil 1 par | AD9JGB 4T426 37-1858.5212NOK
ANSELL 37-185 Kjemikaliebestandig hanske 22 mil Størrelse 9 1 par | AD9JGC 4T427 37-1859212NOK
ANSELL 37-185 Kjemikaliebestandig hanske 22 mil Størrelse 10 1 par | AD9JGD 4T428 37-18510212NOK
ANSELL 37-185 Kjemikaliebestandig hanske 22 mil Størrelse 11 1 par | AE7WWX 6AZ29 37-18511212NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 37-185 Kjemikaliebestandig hanske, 22 mil, størrelse 7, grønn
212NOK / enhet