ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81119-1208 Reduksjonskobling 125 3/4 tomme x 1/2 tomme | AC3KPQ 2UEN4

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81119-1208 Reduksjonskobling 125 3/4 tommer x 1/2 tommer

Vare: AC3KPQ Modell: 81119-1208Kryssref: 2UEN4

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende kobling
Body MaterialForkrommet messing
Klasse125
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse3 / 4 "x 1 / 2"
Temp. Område65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialHex størrelseLengdeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81119-0402 Reduksjonskobling 125 1/4 tomme x 1/8 tomme | AC3KPH 2UEL6 81119-0402Forkrommet messing--125 psi-1 / 4 "x 1 / 8"65 grader til 250 grader F-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81119-0804 Reduksjonskobling 125 1/2 tomme x 1/4 tomme | AC3KPL 2UEL9 81119-0804Forkrommet messing--125 psi-1 / 2 "x 1 / 4"65 grader til 250 grader F-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81119-0806 Reduksjonskobling 125 1/2 tomme x 3/8 tomme | AC3KPM 2UEN1 81119-0806Forkrommet messing--125 psi-1 / 2 "x 3 / 8"65 grader til 250 grader F-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81119-1204 Reduksjonskobling 125 3/4 tomme x 1/4 tomme | AC3KPN 2UEN2 81119-1204Forkrommet messing--125 psi-3 / 4 "x 1 / 4"65 grader til 250 grader F300NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81119-1206 Reduksjonskobling 125 3/4 tomme x 3/8 tomme | AC3KPP 2UEN3 81119-1206Forkrommet messing--125 psi-3 / 4 "x 3 / 8"65 grader til 250 grader F-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706119-0602 Reduksjonskobling 3/8 tomme x 1/8 tomme | AD6NVH 46M462 706119-0602Messing7 / 8 "1"1200 psi51 / 64 "3 / 8 "x 1 / 8"-65 grader til 250 grader F175NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706119-1208 Reduksjonskobling 3/4 tomme x 1/2 tomme. | AG6TCN 46M458 706119-1208Messing1.25 "1 13 / 64 "1200 psi1-19 / 64 "3 / 4 "x 1 / 2"-65 grader til 250 grader F308NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81119-1208 Reduksjonskobling 125 3/4 tommer x 1/2 tommer