Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706123-0804 Nippel 1/2 x 1/4 tomme Mnpt lav bly messing | AG6TBT 46M435

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706123-0804 Nippel 1/2 x 1/4 tomme Mnpt lav bly messing

På lager
Vare: AG6TBT Modell: 706123-0804Kryssreferanse: 46M435
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
137NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
TilkoblingMNPT
Lengde1 19 / 64 "
MaterialeMessing med lav bly
Utenfor Dia.1"
Rørstørrelse1 / 2 "x 1 / 4"
Trykk1200 PSI
Planlegg40
Temp. Område-65 til 250 grader F
typenRør, montering, brystvorte, gjengede begge ender

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7412200000

Produktvarianter

ProduktModellLengdeUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706123-0604 Nippel 3/8 x 1/4 tomme Mnpt lav bly messing | AD6NVD 46M436 706123-06041 13 / 64 "45 / 64 "3 / 8 "x 1 / 4"57NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706123-0602 Nippel 3/8 x 1/8 tomme Mnpt lav bly messing | AD6NVE 46M437 706123-06021.125 "45 / 64 "3 / 8 "x 1 / 8"79NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706123-1208 Nippel 3/4 x 1/2 tomme Mnpt lav bly messing | AG6TBQ 46M433 706123-12081.5 "1-13 / 64 "3 / 4 "x 1 / 2"215NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706123-0806 Nippel 1/2 x 3/8 tomme Mnpt lav bly messing | AG6TBR 46M434 706123-08061 13 / 32 "1"1 / 2 "x 3 / 8"135NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706123-0402 Nippel 1/4 x 1/8 In Mnpt lav bly messing | AG6TBU 46M438 706123-04021 7 / 64 "5 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"38NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706123-0804 Nippel 1/2 x 1/4 tomme Mnpt lav bly messing
137NOK / enhet