Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706119-0402 Reduksjonskobling 1/4 tomme x 1/8 tomme. | AG6TCT 46M463

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706119-0402 Reduksjonskobling 1/4 tommer x 1/8 tommer.

På lager
Vare: AG6TCT Modell: 706119-0402Kryssreferanse: 46M463
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
67NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende kobling
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT
Hex størrelse5 / 8 "
Lengde1"
Maks. Press1200 psi
Utenfor Dia.5 / 8 "
Rørstørrelse1 / 4 "x 1 / 8"
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7412200035

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialHex størrelseLengdeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81119-0402 Reduksjonskobling 125 1/4 tomme x 1/8 tomme | AC3KPH 2UEL6 81119-0402Forkrommet messing--125 psi-1 / 4 "x 1 / 8"65 grader til 250 grader F-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81119-0804 Reduksjonskobling 125 1/2 tomme x 1/4 tomme | AC3KPL 2UEL9 81119-0804Forkrommet messing--125 psi-1 / 2 "x 1 / 4"65 grader til 250 grader F-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81119-0806 Reduksjonskobling 125 1/2 tomme x 3/8 tomme | AC3KPM 2UEN1 81119-0806Forkrommet messing--125 psi-1 / 2 "x 3 / 8"65 grader til 250 grader F-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81119-1204 Reduksjonskobling 125 3/4 tomme x 1/4 tomme | AC3KPN 2UEN2 81119-1204Forkrommet messing--125 psi-3 / 4 "x 1 / 4"65 grader til 250 grader F300NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81119-1206 Reduksjonskobling 125 3/4 tomme x 3/8 tomme | AC3KPP 2UEN3 81119-1206Forkrommet messing--125 psi-3 / 4 "x 3 / 8"65 grader til 250 grader F-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81119-1208 Reduksjonskobling 125 3/4 tomme x 1/2 tomme | AC3KPQ 2UEN4 81119-1208Forkrommet messing--125 psi-3 / 4 "x 1 / 2"65 grader til 250 grader F-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706119-0602 Reduksjonskobling 3/8 tomme x 1/8 tomme | AD6NVH 46M462 706119-0602Messing7 / 8 "1"1200 psi51 / 64 "3 / 8 "x 1 / 8"-65 grader til 250 grader F204NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706119-0402 Reduksjonskobling 1/4 tommer x 1/8 tommer.
67NOK / enhet