Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMS 400.52 Høvleskrue, 2-3/4 tommer diameter, 5/8 tommer gjengestørrelse | AD8JAA 4KKP6

AMS 400.52 Høvleskrue, 2-3/4 tomme dia., 5/8 tommer gjengestørrelse

På lager
Vare: AD8JAA Modell: 400.52Kryssref: 4KKP6

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
3 317 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAuger
Connector Type5/8 "tråd
Diameter2 3 / 4 "
Lengde11 "
MaterialeKarbonstålbøyle, rustfri stålsylinder, hardmetallskjæreblad i karbonstål med hard overflate
typenPlaner

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.152
Skipets høyde (cm)17.53
Skipets lengde (cm)45.97
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdePris
AMS 400.51 Høvleskrue, 3-1/4 tommer diameter, 5/8 tommer gjengestørrelse | AD8HZZ 4KKP5 400.513 1 / 4 "11.5 "2 916 NOK
AMS 400.53 Høvleskrue, 2-1/4 tommers diameter, 5/8 tommers gjengestørrelse | AD8JAB 4KKP7 400.532 1 / 4 "-3 374 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMS 400.52 Høvleskrue, 2-3/4 tomme dia., 5/8 tommer gjengestørrelse
3 317 NOK / enhet