Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39070.037.0150 Dowel Pin, 3/8 Inch Nominal Dia., 0.375 Inch Pin Dia., 5PK | CG8PDP 41UW86

FABORY U39070.037.0150 Dyvelpinne, 3/8 tomme nominell diameter, 0.375 tommers pinnediameter, 5PK

På lager
Vare: CG8PDP Modell: U39070.037.0150Kryssreferanse: 41UW86
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
205NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeStål
Dobbel skjærstyrke (kg)13850
Festemaskin FinishPlain
Festelengde1 1 / 2
FinishPlain
Lengde1 1 / 2 "
Nominell diameter3 / 8 "
Pin Dia.0.375 "
Rockwell HardnessC23
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1148
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39070.037.0150 Dyvelpinne, 3/8 tomme nominell diameter, 0.375 tommers pinnediameter, 5PK
205NOK /pakke