Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL W-140R håndskralle 3/4 tommers drev 18 tommers lengde rund | AD9GDM 4RPJ8

AMPCO METAL W-140R håndskralle 3/4 tommers driv 18 tommers lengde rund

På lager
Vare: AD9GDM Modell: W-140RKryssreferanse: 4RPJ8
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
9 266 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndsperre
Kjørestørrelse3 / 4 "
FinishChrome
HodebevegelseFikset
Head StyleRund
MaterialeAluminium bronse
Min. Arc Swing30.00
Antall tannhjul12
Total lengde18 "
ReverseringReversering
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.79
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseTotal lengdeReverseringPris
AMPCO METAL W-141-R håndskralle 1/2 tommers driv 10 tommers lengde rund | AB3HHA 1TEF6 W-141-R1 / 2 "10 "Reversering4 578 NOK
AMPCO METAL W-142R håndskralle 3/8 tommers driv 7-1/4 tommers lengde rund | AD9GHA 4RPY1 W-142R3 / 8 "7.25 "Ikke reverserende3 467 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL W-140R håndskralle 3/4 tommers driv 18 tommers lengde rund
9 266 NOK / enhet