Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL W-141-R håndskralle 1/2 tommers driv 10 tommers lengde rund | AB3HHA 1TEF6

AMPCO METAL W-141-R håndskralle 1/2 tommers driv 10 tommers lengde rund

På lager
Vare: AB3HHA Modell: W-141-RKryssreferanse: 1TEF6
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
4 578 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndsperre
Kjørestørrelse1 / 2 "
FinishChrome
HodebevegelseFikset
Head StyleRund
MaterialeAluminium bronse
Min. Arc Swing30.00
Antall tannhjul12
Total lengde10 "
ReverseringReversering
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5805
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)25.65
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseTotal lengdeReverseringPris
AMPCO METAL W-140R håndskralle 3/4 tommers drev 18 tommers lengde rund | AD9GDM 4RPJ8 W-140R3 / 4 "18 "Reversering9 266 NOK
AMPCO METAL W-142R håndskralle 3/8 tommers driv 7-1/4 tommers lengde rund | AD9GHA 4RPY1 W-142R3 / 8 "7.25 "Ikke reverserende3 467 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL W-141-R håndskralle 1/2 tommers driv 10 tommers lengde rund
4 578 NOK / enhet