Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER BST-N1 brystvorte, 1/8 tomme størrelse, høy flyt | AC4XVG 31A976

PARKER BST-N1 brystvorte, 1/8 tomme størrelse, høy flyt

På lager
Vare: AC4XVG Modell: BST-N1Kryssreferanse: 31A976
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
77NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
LagermaterialeRustfritt stål
LagreneRustfritt
Body MaterialMessing
Kroppsstørrelse1 / 8 "
TilkoblingstypeFNPT
FinishMessing
Strømningshastighet3 Gal / min
Lengde63 / 64 "
LåsemekanismeBall
Maks. Driftstrykk2500 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader F
Maks. Press2500 psi
Maks. Arbeids press2500 PSI
Min. Driftstemperatur-40 grader F.
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Parker-utvekslingBST-N1
Rørstørrelse NPT1 / 8 "
Forsegl materialeViton
Temp. Område-40 til 250 F
Trådstørrelse1 / 8-27 "
GjengetypeHunn
typenKobling Mann Halvdel
VentiltypeIkke godkjent

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7412200025
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressBody MaterialKroppsstørrelseMaks. Arbeids pressParker-utvekslingForsegl materialeTrådstørrelseGjengetypePris
PARKER BST-N1M brystvorte, 1/8 tommers størrelse, høy flyt | AC4XVH 31A977 BST-N1M2500 psiMessing1 / 8 "2500 PSIBST-N1M-1 / 8-27 "mann72NOK
PARKER BST-N2 brystvorte, 1/4 tomme størrelse, høy flyt | AC4XVJ 31A978 BST-N25200 psiMessing1 / 4 "5200 psiBST-N2-1 / 4-18 "Hunn102NOK
PARKER BST-N2M Nippel, 1/4-18 tommer gjengestørrelse, messing | AC4XVK 31A979 BST-N2M5200 psiMessing1 / 4 "5200 psiBST-N2M-1 / 4-18 "mann101NOK
PARKER BST-N3 brystvorte, 3/8 tommers størrelse, høy flyt | AC4XVL 31A980 BST-N32700 psiMessing3 / 8 "2700 psiBST-N3-3 / 8-18 "Hunn130NOK
PARKER BST-N3M brystvorte, 3/8 tommer størrelse, høy flyt | AC4XVM 31A981 BST-N3M2700 psiMessing3 / 8 "2700 psiBST-N3M-3 / 8-18 "mann110NOK
PARKER BST-N4 brystvorte, 1/2 tomme størrelse, høy flyt | AC4XVN 31A982 BST-N42200 psiMessing1 / 2 "2200 psiBST-N4-1 / 2-14 "Hunn178NOK
PARKER BST-N4M brystvorte, 1/2 tomme størrelse, høy flyt | AC4XVP 31A983 BST-N4M2200 psiMessing1 / 2 "2200 psiBST-N4M-1 / 2-14 "mann155NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER BST-N1 brystvorte, 1/8 tomme størrelse, høy flyt
77NOK / enhet