Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL SS-3/4D50MM Sokkel 3/4 Tommers Drive 50mm 6 Point Standard | AD9GDL 4RPJ7

AMPCO METAL SS-3/4D50MM Sokkel 3/4 tommers stasjon 50 mm 6-punkts standard

På lager
Vare: AD9GDL Modell: SS-3/4D50MMKryssreferanse: 4RPJ7

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
3 067 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket
Kjørestørrelse3 / 4 "
KjøretypeSquare
FinishNaturlig
MaterialeAluminium bronse
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde2.437 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse50mm
Sokkeldybdestandard
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1385
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
AMPCO METAL SS-3/4D30MM Sokkel 3/4 Tommers Drive 30mm 6 Point Standard | AD9GDA 4RPH6 SS-3 / 4D30MM1.875 "30mm2 406 NOK
AMPCO METAL SS-3/4D33MM Sokkel 3/4 Tommers Drive 33mm 6 Point Standard | AD9GDB 4RPH7 SS-3 / 4D33MM1.875 "33mm2 587 NOK
AMPCO METAL SS-3/4D34MM Sokkel 3/4 Tommers Drive 34mm 6 Point Standard | AD9GDC 4RPH8 SS-3 / 4D34MM1.875 "34mm2 842 NOK
AMPCO METAL SS-3/4D35MM Sokkel 3/4 Tommers Drive 35mm 6 Point Standard | AD9GDD 4RPH9 SS-3 / 4D35MM1.875 "35mm2 677 NOK
AMPCO METAL SS-3/4D36MM Sokkel 3/4 Tommers Drive 36mm 6 Point Standard | AD9GDE 4RPJ1 SS-3 / 4D36MM1.875 "36mm2 861 NOK
AMPCO METAL SS-3/4D37MM Sokkel 3/4 Tommers Drive 37mm 6 Point Standard | AD9GDF 4RPJ2 SS-3 / 4D37MM2"37mm2 805 NOK
AMPCO METAL SS-3/4D38MM Sokkel 3/4 Tommers Drive 38mm 6 Point Standard | AD9GDG 4RPJ3 SS-3 / 4D38MM2"38mm2 888 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL SS-3/4D50MM Sokkel 3/4 tommers stasjon 50 mm 6-punkts standard
3 067 NOK / enhet