Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL SS-1/4D9/32 Sokkel 9/32 I Sae | AG2YBK 32NJ54

AMPCO METAL SS-1/4D9/32 Sokkel 9/32 I Sae

På lager
Vare: AG2YBK Modell: SS-1/4D9/32Kryssref: 32NJ54
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
750NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeSquare
FinishNaturlig
MaterialeAluminium bronse
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde5 / 8 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse9 / 32 "
Sokkeldybde5 / 8 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0113
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)1.59
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8204200000

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelseSokkeldybdePris
AMPCO METAL SS-1/4D3/16 Sokkel 3/16 I Sae | AG2YBG 32NJ51 SS-1 / 4D3 / 169 / 16 "3 / 16 "9 / 16 "752NOK
AMPCO METAL SS-1/4D7/32 Sokkel 7/32 I Sae | AG2YBH 32NJ52 SS-1 / 4D7 / 329 / 16 "7 / 32 "9 / 16 "777NOK
AMPCO METAL SS-1/4D1/4 Sokkel 1/4 Tommer Sae | AG2YBJ 32NJ53 SS-1 / 4D1 / 45 / 8 "1 / 4 "5 / 8 "813NOK
AMPCO METAL SS-1/4D5/16 Sokkel 5/16 I Sae | AG2YBL 32NJ55 SS-1 / 4D5 / 165 / 8 "5 / 16 "5 / 8 "811NOK
AMPCO METAL SS-1/4D11/32 Sokkel 11/32 I Sae | AG2YBM 32NJ56 SS-1 / 4D11 / 325 / 8 "11 / 32 "5 / 8 "775NOK
AMPCO METAL SS-1/4D3/8 Sokkel 3/8 Tommer Sae | AG2YBN 32NJ57 SS-1 / 4D3 / 811 / 16 "3 / 8 "11 / 16 "787NOK
AMPCO METAL SS-1/4D7/16 Sokkel 7/16 Tommer Sae | AG2YBP 32NJ58 SS-1 / 4D7 / 1611 / 16 "7 / 16 "11 / 16 "861NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL SS-1/4D9/32 Sokkel 9/32 I Sae
750NOK / enhet