AMIAD WATER SYSTEMS 1-2221-2151-0000 Filterhus 2 Tommers Npt Flow 110 Gpm | AB2XDC 1PHP5

AMIAD WATER SYSTEMS 1-2221-2151-0000 Filterhus 2 tommer Npt Flow 110 Gpm

På lager
Vare: AB2XDC Modell: 1-2221-2151-0000Kryssreferanse: 1PHP5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 114 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilterhus
TilkoblingstypePT
Strømningshastighet110 gpm
Høyde24.875 "
Housing MaterialPolyamid / glassfibre
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.140 F
Størrelse2 "PT
Bredde10 15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.635
Skipets høyde (cm)24.89
Skipets lengde (cm)59.44
Skipets bredde (cm)30.23
HS kode8421990080
OpprinnelseslandIL

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetHøydeHousing MaterialStørrelseBreddePris
AMIAD WATER SYSTEMS 1-1601-1151-0000 Filterhus 1 1/2 tomme Npt Flow 45 Gpm | AB2XDB 1PHP4 1-1601-1151-000060 gpm10.75 "Polyacetal1-1 / 2 "PT11.88 "995NOK
AMIAD WATER SYSTEMS 010000-000010 Filterhus 3/4 tommer Npt 13 Gpm | AC2YQC 2P801 010000-00001013 gpm7"acetal3 / 4 "PT6.38 "331NOK
AMIAD WATER SYSTEMS 1-1201-1151-0000 Filterhus 1 tomme Npt 30 Gpm | AC2YQE 2P803 1-1201-1151-000030 gpm7"acetal1 "PT8"675NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMIAD WATER SYSTEMS 1-2221-2151-0000 Filterhus 2 tommer Npt Flow 110 Gpm
5 114 NOK / enhet