Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMIAD WATER SYSTEMS 1-1601-1151-0000 Filterhus 1 1/2 tomme Npt Flow 45 Gpm | AB2XDB 1PHP4

AMIAD WATER SYSTEMS 1-1601-1151-0000 Filterhus 1 1/2 tomme Npt Flow 45 Gpm

På lager
Vare: AB2XDB Modell: 1-1601-1151-0000Kryssreferanse: 1PHP4

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 020 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilterhus
Strømningshastighet60 gpm
Høyde10.75 "
Housing MaterialPolyacetal
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.140 F
Størrelse1-1 / 2 "PT
Bredde11.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0575
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)37.85
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8421990080
OpprinnelseslandIL

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetHøydeHousing MaterialStørrelseBreddePris
AMIAD WATER SYSTEMS 1-2221-2151-0000 Filterhus 2 Tommers Npt Flow 110 Gpm | AB2XDC 1PHP5 1-2221-2151-0000110 gpm24.875 "Polyamid / glassfibre2 "PT10 15 / 16 "5 114 NOK
AMIAD WATER SYSTEMS 010000-000010 Filterhus 3/4 tommer Npt 13 Gpm | AC2YQC 2P801 010000-00001013 gpm7"acetal3 / 4 "PT6.38 "340NOK
AMIAD WATER SYSTEMS 1-1201-1151-0000 Filterhus 1 tomme Npt 30 Gpm | AC2YQE 2P803 1-1201-1151-000030 gpm7"acetal1 "PT8"708NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMIAD WATER SYSTEMS 1-1601-1151-0000 Filterhus 1 1/2 tomme Npt Flow 45 Gpm
1 020 NOK / enhet