Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMETEK LAMB 115963 Vakuummotor, perifer, 7.2 tommers kroppsdia., 2 trinn, 1 hastighet, 240VAC | AD8THV 4M893

AMETEK LAMB 115963 Vakuummotor, perifer, 7.2 tommers kroppsdia., 2 trinn, 1 hastighet, 240VAC

På lager
Vare: AD8THV Modell: 115963Kryssreferanse: 4M893
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
4 481 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuummotor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
Gjennomsnittlig levetid700 hr.
LagreneBall
Blåserstadier2
Kroppsdia.7.2 "
CFM @ 2-In. Åpning104.8
Dischargeperifer
Dutyintermittent
KabinettÅpne Dripproof
Hz50/60
IsolasjonsklasseA
Maks. Air Watts301
Maks. Forsterker5.5
MotordesignUniversal AC / DC
MotorkabinettdesignÅpen
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeJuli
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringAll posisjon
MonteringsbraketterMetal
Antall hastigheter1
Total høyde6 13 / 16 "
Fase1
UtskiftningsbørsterMfr. Nr. 833415-53
Termisk beskyttelsenone
Vakuum (H2O forseglet)88.7
Spenning240 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.0275
Skipets høyde (cm)26.92
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)25.65
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Motor / blåsertype (bypass)

Produktvarianter

ProduktModellSpenningMaks. ForsterkerBlåserstadierKabinettCFM @ 2-In. ÅpningPris
AMETEK LAMB 115330 Vakuummotor, perifer, 7.2 tommers kroppsdia., 2 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AC2QLY 2M173 115330120 VAC132Åpne Dripproof102.73 098 NOK
AMETEK LAMB 114787 Vakuummotor, perifer, 7.5 tommers kroppsdia., 3 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMB 2M179 114787120 VAC11.63Åpne Dripproof1266 777 NOK
AMETEK LAMB 115962 Vakuummotor, perifer, 7.2 tommers kroppsdia., 2 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AC2QME 2M187 115962120 VAC132Åpne Dripproof116.43 841 NOK
AMETEK LAMB 116155-00 Vakuummotor, perifer, 5.7 tommers kroppsdia., 2 trinn 1 hastighet, 24VDC | AC2QMG 2M189 116155-0024 VDC14.42Åpne Dripproof66.42 810 NOK
AMETEK LAMB 116156-00 Vakuummotor, perifer, 5.7 tommers kroppsdia., 2 trinn, 1 hastighet, 36VDC | AC2QMH 2M190 116156-0036 VDC10.82Åpne Dripproof70.72 705 NOK
AMETEK LAMB 115757-P Vakuummotor, perifer, 5.7 tommers kroppsdia., 2 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMV 2M265 115757-P120 VAC82Åpne Dripproof961 584 NOK
AMETEK LAMB 116757-13 Vakuummotor, perifer, 5.7 tommers kroppsdia., 2 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMW 2M266 116757-13120 VAC7.92Åpne Dripproof971 367 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMETEK LAMB 115963 Vakuummotor, perifer, 7.2 tommers kroppsdia., 2 trinn, 1 hastighet, 240VAC
4 481 NOK / enhet