AMERICAN LAMPLETIPS 049-099 Munnstykke Miller Style 1/2 tomme - pakke med 2 | AD6QGU 48A112

AMERICAN TORCH TIP 049-099 Dyse Miller Style 1/2 tommer - pakke med 2

Vare: AD6QGU Modell: 049-099Kryssreferanse: 48A112

Få tak i det Mai 20, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMunnstykke
typen1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.69
HS kode8515902000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenpk. Antall.Pris
AMERICAN LAMPELTIPS 049-929 Nozzle Miller Style 5/8 tommer - pakke med 2 | AD6QGV 48A113 049-9295 / 8 "2281NOK
AMERICAN LAMPELTIPS 050-622 Nozzle Miller Style 5/8 tommer - pakke med 2 | AD6QGX 48A119 050-6225 / 8 "2223NOK
AMERICAN LAMPELTIPS 169-715 Munnstykke Miller Style 1/2 tomme - pakke med 2 | AD6QJY 48A191 169-7151 / 2 "2310NOK
AMERICAN LAMPRETIPS 169-724 Munnstykke Miller Style 1/2 tomme - pakke med 2 | AD6QKA 48A193 169-7241 / 2 "2332NOK
AMERICAN LAMPELTIPS 169-725 Nozzle Miller Style 5/8 tommer - pakke med 2 | AD6QKB 48A194 169-7255 / 8 "2332NOK
AMERICAN LAMPRETIPS 169-726 Nozzle Miller Style 5/8 tommer - pakke med 2 | AD6QKC 48A195 169-7265 / 8 "2441NOK
AMERICAN LAMPRETIPS 169-727 Nozzle Miller Style 5/8 tommer - pakke med 2 | AD6QKD 48A196 169-7275 / 8 "1564NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 049-099 Dyse Miller Style 1/2 tommer - pakke med 2