Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN TORCH TIP 050-622 Dyse Miller Style 5/8 tommer - pakke med 2

På lager
Vare: AD6QGX Modell: 050-622Kryssreferanse: 48A119
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
223NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMunnstykke
typen5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.31
HS kode8515902000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenpk. Antall.Pris
AMERICAN LAMPLETIPS 049-099 Munnstykke Miller Style 1/2 tomme - pakke med 2 | AD6QGU 48A112 049-0991 / 2 "1-
RFQ
AMERICAN LAMPELTIPS 049-929 Nozzle Miller Style 5/8 tommer - pakke med 2 | AD6QGV 48A113 049-9295 / 8 "2281NOK
AMERICAN LAMPELTIPS 169-715 Munnstykke Miller Style 1/2 tomme - pakke med 2 | AD6QJY 48A191 169-7151 / 2 "2310NOK
AMERICAN LAMPRETIPS 169-724 Munnstykke Miller Style 1/2 tomme - pakke med 2 | AD6QKA 48A193 169-7241 / 2 "2332NOK
AMERICAN LAMPELTIPS 169-725 Nozzle Miller Style 5/8 tommer - pakke med 2 | AD6QKB 48A194 169-7255 / 8 "2332NOK
AMERICAN LAMPRETIPS 169-726 Nozzle Miller Style 5/8 tommer - pakke med 2 | AD6QKC 48A195 169-7265 / 8 "2441NOK
AMERICAN LAMPRETIPS 169-727 Nozzle Miller Style 5/8 tommer - pakke med 2 | AD6QKD 48A196 169-7275 / 8 "1564NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 050-622 Dyse Miller Style 5/8 tommer - pakke med 2
223NOK /pakke