Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX VR5T spenningsregulator, 24VAC / VDC til 12VDC @ 3A, Terminal | AF2JXW 6UKP7

ALTRONIX VR5T spenningsregulator, 24VAC / VDC til 12VDC @ 3A, terminal

På lager
Vare: AF2JXW Modell: VR5TKryssreferanse: 6UKP7

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 013 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømkonverteringsmodul, 24 VAC/VDC til 12VDC @ 3A terminal
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)1
Kapslingshøyde (in.)3.75
Kabinettbredde (in.)2.5
FinishSvart
Inngangsspenning24VAC eller 24VDC
MaterialePlast
Antall utganger1
Utgangsstrøm3 Amps
UnderkategoriStrømkonverteringsmodul
typenInnendørs modul
Spenningsutgang12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8504409580
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX VR5T spenningsregulator, 24VAC / VDC til 12VDC @ 3A, terminal
1 013 NOK / enhet