Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX FUSE2 Sikring, Rask Blow, 5A, Pakke med 100 | CE6FVJ

ALTRONIX FUSE2 Sikring, hurtigblåsing, 5A, pakke med 100 stk

På lager
Vare: CE6FVJ Modell: FUSE2

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 548 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets lengde (cm)3.18
Skipets bredde (cm)0.64
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
ALTRONIX FUSE3 Sikring, Rask Blow, 10A, Pakke med 100 | CE6FVF SIKRING 3956NOK
ALTRONIX FUSE4 Sikring, Rask Blow, 1A, Pakke med 100 | CE6FVG SIKRING 4918NOK
ALTRONIX FUSE1 Sikring, Rask Blow, 3.5A, Pakke med 100 | CE6FVH SIKRING 11 322 NOK
ALTRONIX FUSE6 Sikring, Slow Blow, 15A, Pakke med 100 | CE6FVK SIKRING 61 594 NOK
ALTRONIX FUSE5 Sikring, Slow Blow, 5A, Pakke med 100 | CE6FVL SIKRING 51 148 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX FUSE2 Sikring, hurtigblåsing, 5A, pakke med 100 stk
1 548 NOK / enhet