Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX DL3 dørkontrolltimer med ekkolodd | AD9KWK 4TFR5

ALTRONIX DL3 dørkontrolltimer med ekkolodd

På lager
Vare: AD9KWK Modell: DL3Kryssref: 4TFR5

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 011 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørkontroll Timer W / Ekkolodd
Nødvendige batterierNei
Høyde0.75 "
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning12/24 AC / DC
Lengde1.5 "
MaterialeFenol eller glassfiber
Antall utganger12/24 AC / DC
Underkategoritidsur
typentidsur
Spenningsutgang12/24 AC / DC
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)4.45
HS kode8537109070
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX DL3 dørkontrolltimer med ekkolodd
1 011 NOK / enhet