VESTIL BTA-07007866 Lastebilbord, 7000 Lb. Kapasitet, 78 tommer x 66 tommer størrelse, sølv, aluminium

Vare: AG7MZR Modell: BTA-07007866
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

54 250 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDock Board
Vinkel11 grader
ANSI-klasseMH 30.2
Skråvinkel11 grader
Kapasitet7000 lbs.
FARGESølv
Fortaushøyde (inn.)2 3 / 4 "
KantsteinsmaterialeAluminum
Kantsteinsbredde2 1 / 4 "
Avstand fra Bend til Edge9"
Avstand fra Leg til Edge12 "
Materiale til dockboardAluminum
Kanttypeskrå
Utstyrt medLåseben i sveiset aluminium
Høyde15.75 "
Høydedifferensial11 "
Lengde66 "
Lastekapasitet7000 lbs.
MaterialeAluminum
MåleenheterHVER
Total høyde15.75 "
Total lengde66 "
Samlet bredde78 "
Tykke tykkelse1 / 2 "
OverflatetypeHevet diamant-løpebånd
Brukbar lengde66 "
Brukbar bredde73 1 / 2 "
Bredde78 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 103.95
Skipets høyde (cm)40.01
Skipets lengde (cm)167.64
Skipets bredde (cm)198.12
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKantsteinsbreddeHøydeHøydedifferensialLengdeTykke tykkelseBrukbar lengdeBreddePris
VESTIL BTA-07005430 Lastebilbord, 7000 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 30 tommer størrelse, aluminium | AG7MYA BTA-07005430-11 "-30 "5 / 16 "30 "54 "11 024 NOK
VESTIL BTA-07005436 Lastebilbord, 7000 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 36 tommer størrelse, aluminium | AG7MYB BTA-07005436-11 "-36 "5 / 16 "36 "54 "12 755 NOK
VESTIL BTA-07005442 Lastebilbord, 7000 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 42 tommer størrelse, aluminium | AG7MYC BTA-07005442-11 "-42 "5 / 16 "42 "54 "13 886 NOK
VESTIL BTA-07005448 Lastebilbord, 7000 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 48 tommer størrelse, aluminium | AG7MYD BTA-07005448-11.75 "-48 "5 / 16 "48 "54 "15 319 NOK
VESTIL BTA-07005454 Lastebilbord, 7000 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 54 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7MYE BTA-070054542 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "5 / 16 "54 "54 "17 224 NOK
VESTIL BTA-07005460 Lastebilbord, 7000 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 60 tommer størrelse, aluminium | AG7MYF BTA-07005460-14.75 "-60 "5 / 16 "60 "54 "19 327 NOK
VESTIL BTA-07005466 Lastebilbord, 7000 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 66 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7MYG BTA-070054662 1 / 4 "15.75 "11 "66 "3 / 8 "66 "54 "21 132 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BTA-07007866 Lastebilbord, 7000 Lb. Kapasitet, 78 tommer x 66 tommer størrelse, sølv, aluminium
54 250 NOK / enhet