Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALPHA FITTINGS 87110-04-06 Dreie 90 graders albue messing 1/4 tommers Pk5 | AE6QXA 5UPL9

ALPHA FITTINGS 87110-04-06 Hannsvivel 90 graders albue messing 1/4 tomme Pk5

På lager
Vare: AE6QXA Modell: 87110-04-06Kryssreferanse: 5UPL9
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
692NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig svingbarbue, 90 grader
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialNikkelbelagt messing
TilkoblingstypeRør x MNPT eller BSPP eller BSPT
PakningsmaterialeNBR70
Hex størrelse43 / 64 "
Maks. Press250 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område0 grader til 160 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1665
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7412200045
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseRørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris
ALPHA FITTINGS 87110-02-02 Mannlig sving 90 graders albue messing 1/8 tommer Pk5 | AE6QWX 5UPL5 87110-02-0233 / 64 "1 / 8 "1 / 8 "5396NOK
ALPHA FITTINGS 87110-04-02 Mannlig sving 90 graders albue messing 1/4 tommers Pk5 | AE6QWY 5UPL7 87110-04-0233 / 64 "1 / 8 "1 / 4 "5379NOK
ALPHA FITTINGS 87110-04-04 Mannlig sving 90 graders albue messing 1/4 tommers Pk5 | AE6QWZ 5UPL8 87110-04-0419 / 32 "1 / 4 "1 / 4 "5416NOK
ALPHA FITTINGS 87110-05-02 Mannlig sving 90 graders albue messing 5/16 tommer Pk5 | AE6QXB 5UPN0 87110-05-0233 / 64 "1 / 8 "5 / 16 "5510NOK
ALPHA FITTINGS 87110-05-04 Mannlig sving 90 graders albue messing 5/16 tommer Pk5 | AE6QXC 5UPN1 87110-05-0419 / 32 "1 / 4 "5 / 16 "5560NOK
ALPHA FITTINGS 87110-05-06 Mannlig sving 90 graders albue messing 5/16 tommer Pk5 | AE6QXD 5UPN2 87110-05-0643 / 64 "3 / 8 "5 / 16 "5684NOK
ALPHA FITTINGS 87110-06-02 Hannsvivel 90 graders albue messing 3/8 tommer Pk5 | AE6QXE 5UPN3 87110-06-0233 / 64 "1 / 8 "3 / 8 "5652NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALPHA FITTINGS 87110-04-06 Hannsvivel 90 graders albue messing 1/4 tomme Pk5
692NOK /pakke