Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALPHA FITTINGS 86320-00-02 Mini kuleventilrør i messing x rør 1/8 tommer | AB4PUL 1ZPK1

ALPHA FITTINGS 86320-00-02 Mini kuleventilrør i messing x rør 1/8 tommer

På lager
Vare: AB4PUL Modell: 86320-00-02Kryssreferanse: 1ZPK1
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
290NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini-kuleventil
KulematerialeForkrommet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialForniklet messing
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeRør x Rør
HåndteringsmaterialeKompositt
HåndtakstypeWedge
Maks. Press190 psi WOG
HavnFull
SetematerialePTFE
StammaterialeNikkelbelagt messing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område0 grader til 200 grader F
Tube Size1 / 8 "
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8481801040
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
ALPHA FITTINGS 86320-04-04 Mini kuleventilrør i messing x rør 1/4 tommer | AB4PUM 1ZPK2 86320-04-041 / 4 "252NOK
ALPHA FITTINGS 86320-06-06 Mini kuleventilrør i messing x rør 3/8 tommer | AB4PUN 1ZPK3 86320-06-063 / 8 "274NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALPHA FITTINGS 86320-00-02 Mini kuleventilrør i messing x rør 1/8 tommer
290NOK / enhet