ALLIED TUBE & CONDUIT 848522 Emt-rør med kompresskobling 2-1/2in | AC8NJA 3CTP3

ALLIED TUBE & CONDUIT 848522 Emt-rør med kompresskobling 2-1/2in

Vare: AC8NJA Modell: 848522Kryssreferanse: 3CTP3
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 060 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEMT-rørledning med kompresjonskobling
Grunnleggende materialemetallic
Inne i Dia.2-23 / 32 "
MaterialeGalvanisert stål
Nominell lengde10 ft.
Nominell utenfor dia.2.875 "
Handelsstørrelse2.5 "
typenEMT
Veggtykkelse5 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7306305032
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Integrerte koblinger forenkler installasjoner og reduserer lagerbeholdningen

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Nominell utenfor dia.HandelsstørrelseVeggtykkelsePris
ALLIED TUBE & CONDUIT 869611 Emt-rør med kompresskobling 1-1/4in | AE9VCP 6MPT1 8696111.375 "1-33 / 64 "1.25 "1 / 16 "902NOK
RFQ
ALLIED TUBE & CONDUIT 869612 Emt-rør med kompresskobling 1-1/2in | AE9VCQ 6MPT2 8696121-39 / 64 "1-47 / 64 "1.5 "1 / 16 "1 208 NOK
RFQ
ALLIED TUBE & CONDUIT 869613 Emt-rør med kompresjonskobling 2 In | AE9VCR 6MPT3 8696132-1 / 16 "2.187 "2"1 / 16 "1 377 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLIED TUBE & CONDUIT 848522 Emt-rør med kompresskobling 2-1/2in
2 060 NOK / enhet