Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALLEGRO SAFETY 9992 High Pressure Flow Valve | AD2YZU 3WXL1

ALLEGRO 9992 Høytrykksstrømningsventil

På lager
Vare: AD2YZU Modell: 9992Kryssreferanse: 3WXL1
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
1 819 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar Flow Control Valve
Lufttrykk20 til 50 psi
Beltematerialenylon
MonteringsmaterialeMessing
Monteringsstørrelse1 / 4 "
MonteringstypeHansen plugg
MaterialeMessing
typenHøytrykkskontroller

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode9019200000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO 9992 Høytrykksstrømningsventil
1 819 NOK / enhet