ALLEGRO SAFETY 9518-03S Venturiblåser, stål, pneumatisk, ekstra liten | AD2NZJ 3TCK2

ALLEGRO 9518-03S Venturi-blåser, stål, pneumatisk, ekstra liten

På lager
Vare: AD2NZJ Modell: 9518-03SKryssreferanse: 3TCK2

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 265 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVenturi Style pneumatisk luftblåser
Luftforbruk @ 60 psig30 SCFM
Luftforbruk @ 80 psig40 SCFM
Base Dia.7 1 / 3 "
BasismaterialeStøpt aluminium
Boltsirkel Dia.6 14 / 25 "
FARGEGul, Svart
Decibles @ 5 fot @ 100 psig71 dB
Decibles @ 5 fot @ 60 psig66 dB
Decibles @ 5 fot @ 80 psig68 dB
Dia. Toppen av Horn6"
KanalfinishPVC-belagt
KanalmaterialeVinyl, polyester
Gratis luft CFM @ 100 PSI50 SCFM
Gratis luftinduksjon @ 100 psig24.10
Gratis luftinduksjon @ 60 psig28.83
Gratis luftinduksjon @ 80 psig27
HåndteringsmaterialePlast
HusfinishGalvanisert
Housing MaterialStål
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypePT
Maks. Inntakstrykk140 psi
Maks. Temp.180 grader F
Antall monteringsspor3
Støynivå71
Total lengde16 3 / 4 "
Slot Dia.4 / 10 "
Statisk jordforbindelse Størrelse6 ft.
Statisk trykk @ 100 psig8.8 Iwc
Statisk trykk @ 60 psig5.8 Iwc
Statisk trykk @ 80 psig7.5 Iwc
overflatenEnkelt lag
Total luftstrøm @ 100 psigCFM 1250
Total luftstrøm @ 60 psigCFM 865
Total luftstrøm @ 80 psigCFM 1080

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8414901040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDia. Toppen av HornLuftforbruk @ 60 psigLuftforbruk @ 80 psigGratis luftinduksjon @ 100 psigGratis luftinduksjon @ 60 psigGratis luftinduksjon @ 80 psigInnløpsstørrelseAntall monteringssporPris
ALLEGRO SAFETY 9518-10 Venturiblåser, stål, pneumatisk, XL | AC4TNT 30L109 9518-1015 3 / 4 "190 SCFM250 SCFM21.6332.5329.221 / 2 "416 232 NOK
ALLEGRO SAFETY 9518-03 Venturiblåser, stål, pneumatisk, liten | AD2NZK 3TCK3 9518-037"30 SCFM40 SCFM29.3037.8332.751 / 2 "34 901 NOK
ALLEGRO SAFETY 9518-06 Venturi blåser, stål, medium | AD2NZL 3TCK4 9518-0612 1 / 2 "60 SCFM80 SCFM3742.6737.751"36 657 NOK
ALLEGRO SAFETY 9518-08 Venturi blåser, stål, 14.37 tommers basediameter | AD2NZM 3TCK5 9518-0814 1 / 4 "110 SCFM140 SCFM30.1938.3234.361"310 202 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO 9518-03S Venturi-blåser, stål, pneumatisk, ekstra liten
4 265 NOK / enhet