ALLEGRO SAFETY 9518-10 Venturiblåser, stål, pneumatisk, XL | AC4TNT 30L109

ALLEGRO SAFETY 9518-10 Venturiblåser, stål, pneumatisk, XL

På lager
Vare: AC4TNT Modell: 9518-10Kryssreferanse: 30L109

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 232 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVenturi Style pneumatisk luftblåser
Luftforbruk @ 60 psig190 SCFM
Luftforbruk @ 80 psig250 SCFM
Base Dia.17 1 / 2 "
BasismaterialeStøpt aluminium
Boltsirkel Dia.15 1 / 2 "
FARGEGul, Svart
Decibles @ 5 fot @ 100 psig85 dB
Decibles @ 5 fot @ 60 psig81 dB
Decibles @ 5 fot @ 80 psig83 dB
Dia. Toppen av Horn15 3 / 4 "
KanalfinishPVC-belagt
KanalmaterialeVinyl, polyester
Gratis luft CFM @ 100 PSI380 SCFM
Gratis luftinduksjon @ 100 psig21.63
Gratis luftinduksjon @ 60 psig32.53
Gratis luftinduksjon @ 80 psig29.22
HåndteringsmaterialePlast
HusfinishGalvanisert
Housing MaterialStål
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypePT
Maks. Temp.180 grader F
Antall monteringsspor4
Støynivå85
Total lengde48 "
Slot Dia.3 / 5 "
Statisk jordforbindelse Størrelse6 ft.
Statisk trykk @ 100 psig7.7 Iwc
Statisk trykk @ 60 psig5.5 Iwc
Statisk trykk @ 80 psig6.7 Iwc
overflatenEnkelt lag
Total luftstrøm @ 100 psigCFM 8220
Total luftstrøm @ 60 psigCFM 6180
Total luftstrøm @ 80 psigCFM 7305

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 44
Skipets høyde (cm)132.08
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8414901040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDia. Toppen av HornLuftforbruk @ 60 psigLuftforbruk @ 80 psigGratis luftinduksjon @ 100 psigGratis luftinduksjon @ 60 psigGratis luftinduksjon @ 80 psigInnløpsstørrelseAntall monteringssporPris
ALLEGRO SAFETY 9518-03S Venturiblåser, stål, pneumatisk, ekstra liten | AD2NZJ 3TCK2 9518-03S6"30 SCFM40 SCFM24.1028.83271 / 2 "34 265 NOK
ALLEGRO SAFETY 9518-03 Venturiblåser, stål, pneumatisk, liten | AD2NZK 3TCK3 9518-037"30 SCFM40 SCFM29.3037.8332.751 / 2 "34 901 NOK
ALLEGRO SAFETY 9518-06 Venturi blåser, stål, medium | AD2NZL 3TCK4 9518-0612 1 / 2 "60 SCFM80 SCFM3742.6737.751"36 657 NOK
ALLEGRO SAFETY 9518-08 Venturi blåser, stål, 14.37 tommers basediameter | AD2NZM 3TCK5 9518-0814 1 / 4 "110 SCFM140 SCFM30.1938.3234.361"310 202 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9518-10 Venturiblåser, stål, pneumatisk, XL
16 232 NOK / enhet