ALLEGRO SAFETY 9500-25AEX statisk ledende kanal, 25 fots lengde | AG8FHD

ALLEGRO SAFETY 9500-25AEX statisk ledende kanal, 25 fots lengde

På lager
Vare: AG8FHD Modell: 9500-25AEX

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 291 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStatisk ledende kanal
Diameter8"
FinishNeoprenbelagt
For bruk med produsent Modellnummer9513,9514,9506
Lengde25 ft.
ByggematerialeVinyl, polyester
Temp. OmrådeOpptil 250 grader. F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11
Skipets høyde (cm)71.12
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)27.94
OpprinnelseslandUS

Egenskaper:

  • Vinyl og polyester antistatiske materialer
  • Enkeltlags
  • Neoprenbelagt
  • -65 grader F til 250 grader F (-53 grader C til 121 grader C) temperaturområde
  • Uttrekkbar, ikke-sammenleggbar design
  • Klasse 1 hardtrukket fjærståltrådspiral
  • Oppfyller ASTM 227-spesifikasjonene
  • Oppfyller flammehemmende krav til UL94V-0
  • Vurdert til 100,000 XNUMX OHMS eller mindre per kvadrattomme
  • Integrert med forlenget solid jordingsledning i hver ende

Produktvarianter

ProduktModellutformingDiameterSakLengdeTemp. OmrådePris
ALLEGRO SAFETY 9500-15EX Statisk ledende kanal, 15 fot lengde, 8 tommer diameter, svart | AD2GEL 3PAK6 9500-15EXIkke sammenleggbar8"Statisk ledende kanal15 ft.-65 grader. til 250 grader. F3 787 NOK
ALLEGRO SAFETY 9500-25EX Statisk ledende kanal, 25 fot lengde, 8 tommer diameter, svart | AD2GEM 3PAK7 9500-25EXIkke sammenleggbar8"Statisk ledende kanal25 ft.-65 grader. til 250 grader. F5 207 NOK
ALLEGRO SAFETY 9550-15EX Statisk ledende kanal, 15 fot lengde, 12 tommer diameter, neoprenbelegg, svart | AD2GEN 3PAK8 9550-15EXUttrekkbar, ikke sammenleggbar12 "Statisk ledende kanal15 ft.Opptil 50 grader. F7 671 NOK
ALLEGRO SAFETY 9550-25EX Statisk ledende kanal, eksplosjonssikker, 25 fot lengde, 12 tommer diameter, svart | AD2GEP 3PAK9 9550-25EXUttrekkbar, ikke sammenleggbar12 "Statisk ledende kanal25 ft.Opptil 250 grader. F13 310 NOK
ALLEGRO SAFETY 9600-15EX Statisk ledende kanal, 15 fot lengde, 16 tommer diameter, svart | AD2GEQ 3PAL1 9600-15EXUttrekkbar, ikke sammenleggbar16 "Statisk ledende kanal15 ft.-65 grader. til 250 grader. F9 483 NOK
ALLEGRO SAFETY 9600-25EX Statisk ledende kanal, eksplosjonssikker, 25 fot. Lengde, svart | AD2GER 3PAL2 9600-25EXUttrekkbar, ikke sammenleggbar16 "Statisk ledende kanal25 ft.-65 grader. til 250 grader. F16 631 NOK
ALLEGRO SAFETY 9650-15EX Statisk ledende kanal, 15 fot lengde, vinyl- og polyesterkonstruksjon, svart | AE3YRE 5GVX2 9650-15EXUttrekkbar, ikke sammenleggbar20 "Statisk ledende kanal15 ft.-65 grader. til 250 grader. F12 155 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9500-25AEX statisk ledende kanal, 25 fots lengde
4 291 NOK / enhet