ALL GEAR AG12SP34150RW Klatretau Pes 3/4 tomme Diameter 150 fot lengde | AA4KGC 12R273

ALL GEAR AG12SP34150RW Klatretau Pes 3/4 tommer diameter 150 fot lengde

På lager
Vare: AA4KGC Modell: AG12SP34150RWKryssref.: 12R273

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 433 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArborist klatretau
FARGEHvit rød
Forlengelse4.00%
Lengde150ft.
Pakketypepose
Taukonstruksjon12 Strandflette
Tau Dia.3 / 4 "
Tau materialepolyester
UnderkategoriArborist / klatretau
Strekkfasthet18,000 lb.
Arbeidsbelastningsgrense1800 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.3075
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)60.2
Skipets bredde (cm)32.77
HS kode5607492500
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellStrekkfasthetFARGEForlengelseArbeidsbelastningsgrenseSakLengdePakketypeTau Dia.Pris
ALL GEAR AGHBP34300B Kabeltau Syntetisk 3/4in. Diameter 300 fot L | AC6LPK 34E352 AGHBP34300B10,600 lb.Svart7.00% til 8.00%2120 lb.Arborist Kabeltau300ft.spool3 / 4 "4 387 NOK
ALL GEAR AGHBP12300B Kabeltau Syntetisk 1/2in. Diameter 300 fot L | AC6LPL 34E353 AGHBP12300B6000 lb.Svart7.00% til 8.00%1200 kgArborist Kabeltau300ft.spool1 / 2 "1 983 NOK
ALL GEAR AGKPC516250 Tau Technora/vectran 5/16 Inch Diameter 250ft L | AD2VXY 3VAK5 AGKPC5162505400 lb.Gul-540 lb.Arborist Prusik Cord250ft.spool5 / 16 "4 792 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALL GEAR AG12SP34150RW Klatretau Pes 3/4 tommer diameter 150 fot lengde
5 433 NOK / enhet