Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALL GEAR AGHBP12300B Kabeltau Syntetisk 1/2in. Diameter 300 fot L | AC6LPL 34E353

ALL GEAR AGHBP12300B Kabeltau Syntetisk 1/2in. Diameter 300 fot L

På lager
Vare: AC6LPL Modell: AGHBP12300BKryssreferanse: 34E353
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
1 983 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArborist Kabeltau
FARGESvart
Forlengelse7.00% til 8.00%
Lengde300ft.
Pakketypespool
Taukonstruksjonpolyester
Tau Dia.1 / 2 "
Tau materialeSyntetisk
UnderkategoriArborist / klatretau
Strekkfasthet6000 lb.
Arbeidsbelastningsgrense1200 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.69
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode5607500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrekkfasthetFARGEForlengelseArbeidsbelastningsgrenseSakLengdePakketypeTau Dia.Pris
ALL GEAR AG12SP34150RW Klatretau Pes 3/4 tomme Diameter 150 fot lengde | AA4KGC 12R273 AG12SP34150RW18,000 lb.Hvit rød4.00%1800 kgArborist klatretau150ft.pose3 / 4 "5 433 NOK
ALL GEAR AGHBP34300B Kabeltau Syntetisk 3/4in. Diameter 300 fot L | AC6LPK 34E352 AGHBP34300B10,600 lb.Svart7.00% til 8.00%2120 lb.Arborist Kabeltau300ft.spool3 / 4 "4 387 NOK
ALL GEAR AGKPC516250 Tau Technora/vectran 5/16 Inch Diameter 250ft L | AD2VXY 3VAK5 AGKPC5162505400 lb.Gul-540 lb.Arborist Prusik Cord250ft.spool5 / 16 "4 792 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALL GEAR AGHBP12300B Kabeltau Syntetisk 1/2in. Diameter 300 fot L
1 983 NOK / enhet