ALBION 04XR04028SSS01GN Svingbare platehjul 300 Lb 4 tommers diameter | AC6DYF 33H722

ALBION 04XR04028SSS01GN Svingbare platehjul 300 Lb 4 tommers diameter

Vare: AC6DYF Modell: 04XR04028SSS01GNKryssreferanse: 33H722

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster ProduktgruppeSvinghjul
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
KjernefargeGrå
Kjernematerialepolyolefin
durometer70 Shore A
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishRustfritt stål
RammematerialeRustfritt stål
HullmønsterC
Innvendig avstand på bolthull1-3/4 x 2-13/16"
Lastevurdering300 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.5 / 16 "
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand1-3/4 x 3-1/16"
Total høyde5.125 "
Plate Størrelse2-1/2 x 3-5/8"
Tykke tykkelse0.138 "
plate TypeC
race måteDobbel ball
ErstatningshjulIR040520870AG
Svingradius0"
Temp. Område-45 grader til 180 grader F
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeGrå
Hjuldiameter4"
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
Hjulbredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.75
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8716900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakdurometerBremsetypeHjulbrems inkludertRamme FinishRammematerialeInnvendig avstand på bolthullLastevurderingPris
ALBION 20PB03201SG Dreieplatehjul 500 Lb 3 tommers diameter | AB3VMX 1VJD5 20PB03201SGDreieplatehjul65 Shore D-NeiSvart emaljeStål2-3/8 x 3-3/8"500 lb.261NOK
ALBION 04XA04051SPREVG Dreieplatehjul 350 Lb 4 tommers diameter | AB7GTX 23J808 04XA04051SPREVGDreieplatehjul90 Shore A-NeiRustfritt stålRustfritt stål1-3/4 x 2-13/16"350 lb.541NOK
ALBION 04XA05051SPREVG Svingbare platehjul 350 Lb 5 tommers diameter | AB7GTZ 23J810 04XA05051SPREVGDreieplatehjul90 Shore A-NeiRustfritt stålRustfritt stål1-3/4 x 2-13/16"350 lb.541NOK
ALBION P2XR03028SG Svingbare platehjul 200 Lb 3 tommers diameter | AC2PFC 2LU69 P2XR03028SGDreieplatehjul70 Shore A-NeiSink belagtStål1-3/4 x 2-13/16"200 lb.330NOK
ALBION P2XR03X28SG Svingbare platehjul 250 Lb 3-1/2 tomme diameter | AC2PFE 2LU73 P2XR03X28SGDreieplatehjul70 Shore A-NeiSink belagtStål1-3/4 x 2-13/16"250 lb.498NOK
ALBION P2XR05028SG Svingbare platehjul 250 Lb 5 tommers diameter | AC2PFJ 2LU81 P2XR05028SGDreieplatehjul70 Shore A-NeiSink belagtStål1-3/4 x 2-13/16"250 lb.430NOK
ALBION 05XS04251SPREVG Svingbare platehjul 350 Lb 4 tommers diameter | AC2QAL 2LY18 05XS04251SPREVGDreieplatehjul70 Shore A-NeiRustfritt stålRustfritt stål3 x 3 "350 lb.1 706 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALBION 04XR04028SSS01GN Svingbare platehjul 300 Lb 4 tommers diameter