Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 33166GREY skilleboks, 16-1/2 tommers lengde, 10-7/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, grå | AD9ZNR 4W026

AKRO-MILS 33166GREY skilleboks, 16-1/2 tommers lengde, 10-7/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, grå

På lager
Vare: AD9ZNR Modell: 33166GREYKryssreferanse: 4W026
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
277NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 8
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkilleboks
FARGEGrå
SkillefargeSvart
FinishRibbete
Høyde10" til 12"6" til 8"
Innvendig høyde5 9 / 16 "
Innvendig lengde14 7 / 8 "
Innvendig bredde9 5 / 16 "
Lengde16 "til 18"
Lastekapasitet35 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skillelinjer lange7
Antall skilleautomater kort11
Utenfor høyde6"
Utenfor lengde16 1 / 2 "
Utenfor bredde10 7 / 8 "
Package Antall8
Volum0.44 cu. ft.
Volumkapasitet0.44 cu. ft.
Bredde10 "til 12"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7875
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)30.18
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEInnvendig breddePackage AntallPris
AKRO-MILS 33166BLÅ skilleboks, 16-1/2 tommers lengde, 10-7/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, blå | AC3DYK 2RV39 33166BLÅBlå9 5 / 16 "8277NOK
AKRO-MILS 33166RED skilleboks, 16-1/2 tommers lengde, 10-7/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, rød | AC3DYL 2RV40 33166REDRød9 5 / 16 "8277NOK
AKRO-MILS 33166SCLAR skilleboks, 16-1/2 tommers lengde, 10-7/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, klar | AD3NPR 40K430 33166SKLARFjern14 7 / 8 "504277NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 33166GREY skilleboks, 16-1/2 tommers lengde, 10-7/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, grå
277NOK / enhet