AKRO-MILS 33166 Akro Grid Delbare plastoppbevaringsbokser


filtre
Fullfør: Ribbete , Høyde: 10" til 12"6" til 8" , Innvendig høyde: 5 9 / 16 " , Innvendig lengde: 14 7 / 8 " , Lengde: 16 "til 18" , Vektgrense: 35 lb. , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser lang: 7 , Antall skilleplasser kort: 11 , Utvendig høyde: 6" , Utvendig lengde: 16 1 / 2 " , Utvendig bredde: 10 7 / 8 "
StilModellFARGEInnvendig breddePackage AntallPris (eks. mva)
A
33166BLÅ
Blå9 5 / 16 "8277NOK
B
33166SKLAR
Fjern14 7 / 8 "504277NOK
C
33166GRÅ
Grå9 5 / 16 "8277NOK
D
33166RED
Rød9 5 / 16 "8277NOK

33166 Akro Grid Delbare plastoppbevaringsbokser

Akro-Mils 33166-serien, skillebokser er kraftige bokser som er sprøytestøpt av polymerer av industrikvalitet for å holde innholdet trygt fra enhver skade. Disse skilleboksene har forsterkende ribber og godt bygde stablefelger som gir styrke, stivhet og formbevaring. De kommer med innstøpt bokstav-/tallsystem som muliggjør komfortabel sporing av deler. Velg fra et bredt utvalg av disse skilleboksene i 33166-serien, tilgjengelig i blå, røde, klare og grå fargealternativer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?