Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 30211CRY Beholderlokk, klar | AD6PGE 46U433

AKRO-MILS 30211CRY Beholderlokk, klar

På lager
Vare: AD6PGE Modell: 30211CRYKryssreferanse: 46U433
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
48NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 24
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSøppel lokk
FARGEFjern
Dybde5"
FinishGlatt
Passer til bin bredde4 1 / 8 "
Høyde1 1 / 2 "
Materialepolystyren
Package Antall24
Bredde3 7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)12.4
HS kode3923500000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

  • Tilbehør: 30210

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30211CRY Beholderlokk, klar
48NOK / enhet