Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 30128BLÅ Hyllebeholder, 17-7/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, blå | AE6ZDZ 5W844

AKRO-MILS 30128BLÅ hyllebeholder, 17-7/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, blå

På lager
Vare: AE6ZDZ Modell: 30128BLUEKryssreferanse: 5W844
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
69NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyllebeholder
FARGEBlå
Høyde4 "til 5"
Innvendig høyde4"
Innvendig lengde16 1 / 2 "
Innvendig bredde3"
Lengde16 "til 18"
Lastekapasitet15 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skilleautomater kort7
Utenfor høyde4"
Utenfor lengde17 7 / 8 "
Utenfor bredde4 1 / 8 "
Package Antall12
Volum0.11 cu. ft.
Volumkapasitet0.11 cu. ft.
Bredde4 "til 5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)47.94
Skipets bredde (cm)13.03
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
AKRO-MILS 30128GRØNN Hyllebeholder, 17-7/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, grønn | AB3PCB 1UMT3 30128GRØNGrønn69NOK
AKRO-MILS 30128RED Hyllebeholder, 17-7/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, rød | AC3TRD 2W719 30128REDRød69NOK
AKRO-MILS 30128SCLAR hyllebeholder, 17-7/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, klar | AD3NQC 40K440 30128SKLARFjern85NOK
AKRO-MILS 30128YELLO Hyllebeholder, 17-7/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, gul | AE6ZEN 5W857 30128YELLOGul69NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30128BLÅ hyllebeholder, 17-7/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, blå
69NOK / enhet