AKRO-MILS 30-812 mobil søppelvogn, 24 tommers bredde, 36-1/2 tommers høyde, 250 pund. Kapasitet | AE6ZFU 5W888

AKRO-MILS 30-812 mobil søppelvogn, 24 tommers bredde, 36-1/2 tommers høyde, 250 pund. Kapasitet

På lager
Vare: AE6ZFU Modell: 30-812Kryssreferanse: 5W888

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 620 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMobilt dobbeltsidig plukkstativ
FARGEGrå
FinishBakt emalje
Lastekapasitet250 lb.
Materiale14 ga. Stål
Generell dybde24 "
Total høyde36 1 / 2 "
Samlet bredde38 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 39.15
Skipets høyde (cm)95.25
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)100.33
HS kode8716805010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Akro-Mils 30-812 mobil søppelvogn er designet for å holde AkroBins hengende plastkasser.

Egenskaper:

  • Den har rammer laget av stål for strukturell stivhet og lang levetid.
  • Denne vognen gir henting av deler og enkel organisering.
  • Den har tosidige skinner, slik at den kan plukkes fra begge sider.
  • Denne vognen kommer med pulverlakkert finish for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
  • Den er i stand til å holde laster opp til 250 lb.

Kompatibelt tilbehør:

  • Akro-Mils 30284-serien AkroBins: Disse superstore beholderne sparer plass ved å stables over hverandre eller danner stabile oppbevaringsenheter på stål- og trådhyller, stålvogner og vogner. De har en bred frontåpning for enkel tilgang til gjenstander og et stort håndtak støpt på baksiden for enkel bæring av søppelkassen.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er lastekapasiteten til Akro-Mils 30-812 mobil søppelvogn?

A. Lastekapasiteten til denne vognen er 20 lb per skinne.

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeFARGEFinishSakLastekapasitetMaterialeGenerell dybdeTotal høydePris
AKRO-MILS 30008 Ensidig skinnestativ, 53 tommers høyde, 36 tommers lengde, 250 lbs. Kapasitet | AC8GTH 3AA11 3000836 "GråPulverlakkEnsidig plukkstativ250 lb.16 ga. Stål14 1 / 8 "-8 180 NOK
AKRO-MILS 30016 Tosidig skinnestativ, 36 tommers lengde, 53 tommers høyde, 500 lbs. Kapasitet | AE7JGZ 5YM90 3001636 "BlåPulverlakkDobbeltsidig plukkstativ500 lb.16 ga. Stål20 "53 "7 709 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30-812 mobil søppelvogn, 24 tommers bredde, 36-1/2 tommers høyde, 250 pund. Kapasitet
10 620 NOK / enhet