AKG HR500-0195 Oljekjøler med hydraulisk motor 20-350 Gpm | AD9RLA 4UJD2

AKG HR500-0195 Oljekjøler med hydraulikkmotor 20-350 Gpm

På lager
Vare: AD9RLA Modell: HR500-0195Kryssref: 4UJD2

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

151 781 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTvungen luftoljekjøler
Dybde18.78 "
FinishSvartmalt
Varmeveksler materialeAluminium
Høyde59.76 "
Maks. Temp.250
Motor TypeGear
typenhydraulisk Motor
Bredde53.68 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 292.5
Skipets høyde (cm)74.93
Skipets lengde (cm)162.56
Skipets bredde (cm)162.56
HS kode8419505000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjølevæskestrømningsområde (gpm) (20 til 350)
    • Kjølevæske HP Heat Fjernet (500)
    • Kjølevæske Maks. Trykk (psi) (250)
    • Portstørrelse på kjølevæske (3 "SAE 4 boltflens)
    • Viftebladmateriale (polypropylen)
    • Viftebeskyttelsesmateriale (stål)
    • Hydraulisk motor GPM (16.4)
    • Maks. Oljetrykk (3500 PSI)
    • Min. Oljetrykk (PSI) (1150)
    • Oljeportstørrelse (# 16 SAE)
    • Undermerke: COOL-LINE

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeDybdeFinishSamlet breddePortstørrelsetypenSpenningBreddePris
AKG AL5-1 Oljekjøler Ac 2-30 Gpm 115/230 V 1/4 Hk | AD9RGD 4UHZ4 AL5-1-12.56 "Svartmalt-SAE # 12Vekselstrømsmotor115/23013.78 "15 641 NOK
AKG A8-1 Oljekjøler Ac 2-30 Gpm 115/230 V 1/3 Hk | AD9RGE 4UHZ5 A8-1-13.27 "Svartmalt-SAE # 12Vekselstrømsmotor115/23013.78 "16 788 NOK
AKG A10-1 Oljekjøler Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 Hk | AD9RGF 4UHZ6 A10-1-14.5 "Svartmalt-SAE # 16Vekselstrømsmotor115/23015.75 "15 592 NOK
AKG A15-1 Oljekjøler Ac 8-80 Gpm 115/230 V 1/2 Hk | AD9RGG 4UHZ7 A15-1-16 "Svartmalt-SAE # 16Vekselstrømsmotor115/23016.54 "17 067 NOK
AKG A20-1 Oljekjøler Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 Hk | AD9RGH 4UHZ8 A20-1-15.5 "Svartmalt-SAE # 20Vekselstrømsmotor115/23021.65 "18 640 NOK
AKG A30-1 Oljekjøler Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1 Hk | AD9RGJ 4UHZ9 A30-1-16.75 "Svartmalt-SAE # 20Vekselstrømsmotor115/23025.59 "25 431 NOK
AKG A40-1 Oljekjøler Ac 8-80 Gpm 115/230 V 1 Hk | AD9RKE 4UJA1 A40-1-18 "Svartmalt-SAE # 20Vekselstrømsmotor115/23026.38 "30 656 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKG HR500-0195 Oljekjøler med hydraulikkmotor 20-350 Gpm
151 781 NOK / enhet